Lisovací kleště s vícesložkovými návleky lakováno na černo 230 mm

Artiklové číslo: 97 21 215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 21 215
EAN / GTIN 4003773019688
Číslo výrobce 97 21 215
L-číslo L70010 557

Popis

Popis:

  • K řezání kabelů, odizolování vodičů a krimpování izolovaných kabelových ok a izolovaných teplem smrštitelných konektorů
  • s otvory se závitem pro řezání měděných nebo mosazných závitových kolíků s M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 a M 5
  • šroubový spoj pro vysokou stabilitu a hladký chod

Charakteristika:

  • Použití: izolovaná kabelová oka + kabelové konektory
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černě lakované
  • s vícesložkovým opláštěním