• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada šroubováků DRALL+ TCS 4660/4665 VDE 6 ks.

Artiklové číslo: 96838766
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838766
EAN / GTIN 4018754169498
Číslo výrobce 96838766
L-číslo L60010 4301
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • VDE izolace do 1 000 V
  • Izolace podle IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 6
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Hmotnost: 391g

Rozsah dodávky:

Obsah 6 dílů:
  • 4 šroubovák s drážkou VDE č. 4660 VDE: 0,4 x 2,5 x 75; 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 křížové šroubováky VDE č. 4665 VDE: PH1; PH2