• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jeu de tournevis DRALL+ TCS 4660/4665 VDE 6 pièces

Réf.: 96838766
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96838766
EAN / GTIN 4018754169498
Réf. fabricant 96838766
Article hors catalogue L60010 4301
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Isolé VDE jusqu’à 1.000 V
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 6
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Poids: 391 g

Livraison:

Sommaire 6 parties:
  • 4 tournevis VDE à lame plate N° 4660 VDE: 0,4 x 2,5 x 75; 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 tournevis VDE cruciformes N° 4665 VDE: PH1; PH2