Sada šroubováků DRALL TCS 4724/4840+10767 24 ks

Artiklové číslo: 96830706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830706
EAN / GTIN 4018754186112
Číslo výrobce 96830706
L-číslo L60010 4592
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Díky systému Tool Control System jsou nástroje umístěny v chemicky odolných bezpečnostních pěnových vložkách s vysoce přesnými trojrozměrnými výřezy.
Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 24
  • Rozdělení zásuvek: 3/3
  • Hmotnost: 1755g

Rozsah dodávky:

Obsah 24 dílů:
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2
  • 1 křížové šroubováky Č. 4744: PZ1
  • 5 šroubováků s drážkou Č. 4820: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 10,0 x 200; 2,0 x 12,0 x 250 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4830: PH1; PH2; PH3
  • 1 křížové šroubováky Č. 4840: PZ1
  • 1 zkoušečka napětí Č. 7756
  • 1 Sada šroubováků s šestihrannou hlavou č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 drápový chapadlo Č. 12922: Ø 6 mm