Sada nástrčných klíčů 1/2″ TCS 50/52/30/6QR 36ks

Artiklové číslo: 96830360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830360
EAN / GTIN 4018754291731
Číslo výrobce 96830360
L-číslo L60010 7092
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 36
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Délka mm (L): 345 mm
  • Hmotnost: 4604g
  • Šířka mm (b): 340 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 36 dílů:
  • 11 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 1/2″ Č. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
  • 13 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 6 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ Č. 54: 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
  • 1 křížová rukojeť QuickRelease 1/2″ Č. 506QR: L. 300 mm
  • 2 nástavce QuickRelease 1/2″ Č. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 univerzální kloub QuickRelease 1/2″ Č. 510QR: L. 71 mm
  • 1 ráčnu QuickRelease s jemnými zuby 1/2″ č. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 redukce Č. 513: 1/2 až 3/8″