Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem, Šířka čelistí svěráku: 100mm

Artiklové číslo: 967565 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí svěráku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškový rozsah 132 mm
Výška zasunutí 296 mm
Hmotnost 21 kg
Druh produktu Výškově stavitelný přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Číslo výrobce 967565 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní a vysokopevnostní kování/ocelová konstrukce. Velmi hladký chod a přesné vedení pomocí komponent obrobených na CNC strojích. Mimořádně silné upnutí speciálním upínacím zařízením. Rychlé upnutí v libovolné požadované poloze použitím bezpečnostní upínací páky.
Bezpečnostní funkce: Svěrák lze sklopit pouze do správné polohy (pokud je upevňovací šroub zasunutý do výřezu na zvedací trubce).

Výhoda:

  • Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°.
  • Volná pracovní plocha díky sklopení pod pracovní desku.
  • Díky namontování uzamykatelného krytu s dvířky lze sklopné a výškově nastavitelné zařízení zabezpečit proti krádeži (kryt na poptávku).

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž pod pracovní desku.
Svěrák č. 967100, vel. 100.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Warning:

Stanovené použití
  • Přípravek k uchycení svěráku.
  • Nepoužívaný svěrák můžete sklopit pod pracovní desku.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Použití jen při správné montáži.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.