Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110, Vhodné pro svěrák vel.: 100

Artiklové číslo: 967520 100
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro svěrák vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškový rozsah 242 mm
Rozsah nad deskou pracovního stolu 93 mm - 335 mm
Vhodné pro svěrák vel. 100
Hmotnost 10,3 kg
Druh produktu Výškově stavitelný přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Číslo výrobce 967520 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro:

Paralelní svěráky GARANT č. 967100; 967110.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Warning:

Stanovené použití
  • Přípravek k uchycení svěráku.
  • Pro montáž na pracovní desku o tloušťce 50 mm.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Použití jen při správné montáži.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.