Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm

Artiklové číslo: 967360 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Šedá modrá
Popsaná část, Šedá modrá
Grundkörper
Řada
Heuer Front
Rozsah upnutí
rozsah upnutí neuveden
Barva
Modrá
Možné upnutí potrubí
ano
Rozsah upnutí pro trubky min. b
27 mm
Rozsah upnutí pro trubky max. b
100 mm
Šířka čelisti A
160 mm
Hloubka upnutí h2
100 mm
Vyměnitelné čelisti
ano
Provedení
mechanický
Hmotnost
27 kg
Materiál
ocel
Povrch
Zápustkově kované; lakovaná; pozinkované
Druh produktu
Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967360 160
EAN / GTIN 2050002047709
Číslo výrobce 967360 160

Popis

Provedení:

Kovaný z oceli − zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Pod standardními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné kompletně pozinkované vřeteno s lichoběžníkovým závitem se dvěma chody pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.
Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.
Použité upínací čelisti, povrchově kalené a pozinkované. Jedna strana žebrovaná, jedna strana hladká. Oboustranné, vyměnitelné.
S aretací klíče vřetena na vyvrtávací hlavě.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.