{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá |
Šedá modrá
|
|
| Popsaná část, Šedá modrá |
Grundkörper
|
|
| Řada |
Heuer Front
|
|
| Rozsah upnutí |
rozsah upnutí neuveden
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Možné upnutí potrubí |
ano
|
|
| Rozsah upnutí pro trubky min. b |
27 mm
|
|
| Rozsah upnutí pro trubky max. b |
70 mm
|
|
| Šířka čelisti A |
140 mm
|
|
| Hloubka upnutí h2 |
80 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Provedení |
mechanický
|
|
| Hmotnost |
16 kg
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrch |
Zápustkově kované; lakovaná; pozinkované
|
|
| Druh produktu |
Paralelní svěrák
|
| Katalogové číslo | 967360 140 | |
| EAN / GTIN | 2050002047693 | |
| Číslo výrobce | 967360 140 |