Paralelní svěrák s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm

Artiklové číslo: 967130 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možné upnutí potrubí ano
Šířka čelisti A 160 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Provedení mechanický
S otočnou deskou ano
Materiál ocel
Povrch Kalené; Zápustkově kované
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967130 160
EAN / GTIN 4045197613752
Číslo výrobce 967130 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela z oceli, zápustkově kované − zaručeně nerozbitné.
Otevírání dopředu.
Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.
Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).

Výhoda:

  • Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.
  • Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.
  • Klička je vyměnitelná.
  • Ražená stupnice rozsahu otevření.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Použití jen při správné montáži.
  • Svěrák používejte jen s dodaným vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Použití pomůcek k upínání není povoleno.