Tornillo de banco paralelo con placa giratoria y mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 160mm

Número de artículo: 967130 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Es posible sujetar tubos
Anchura de las mordazas A 160 mm
Mordazas intercambiables
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria
Material acero
Superficie forjado en estampa; templado
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967130 160
EAN / GTIN 4045197613752
Número del fabricante 967130 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso (intercambiables).

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.