Otočná deska pro svěrák LEINEN-JUNIOR, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967070 100
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro svěrák se šířkou čelistí 100 mm
Druh produktu Otočná deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Číslo výrobce LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Popis

Provedení:

Litinová otočná deska pro paralelní svěrák LEINEN JUNIOR č. 967070. Svěrák je možné otáčet na otočné desce o 360°, upínací mechanismus umožní aretaci v libovolné poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.