{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Sklon | 45 stupně | |
| Princip dvou hands-free | ano | |
| Vyložení | 1 541 mm | |
| Plošné zatížení max. | 300 kg | |
| Počet stupňů včetně plošiny | 5 | |
| Šířka stupňů | 1 000 mm | |
| Povrch stupňů | hliník | |
| Výška plošiny | 0,99 m | |
| Hloubka plošiny | 400 mm | |
| Materiál plošiny | hliník | |
| Druh produktu | Podestové schůdky | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| S plošinou | ano | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 až 4 | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Hmotnost | 46 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 966194 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866555314 | |
| Číslo výrobce | 40855531 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |