Opěrka při stání, výškově nastavitelná mechanicky

Artiklové číslo: 965630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Šířka plochy stání 534 mm
Hloubka plochy stání 425 mm
Šířka sedáku 320 mm
Hloubka sedáku 220 mm
Provedení přestavení výšky mechanická
Rozsah výškového nastavení 600 mm - 850 mm
Nastavení sklonu sedáku ano
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Materiál podnože Ocel
Barva materiál sedáku černá
Provedení podstavce Konstrukce nohy
Norma DIN 68877
Druh produktu Opěrka při stání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965630
EAN / GTIN 2050001780317
Číslo výrobce 3600.11
Výrobce/odpovědná osoba Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Popis

Provedení:

Trubkový rám z ocelové trubky; s protiskluzovými, proti olejům odolnými podlahovými kluzáky. Výška sedáku nastavitelná pomocí aretační páčky. Sedák z integrální pěny. Sedák s nastavitelným sklonem, naklápění na obě strany, s automatickým vracením do původní polohy.
Mechanické nastavení výšky sedací plochy.

Norma:

DIN 68877

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.