Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965329 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení vysoká výška sezení
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 590 mm - 860 mm
Materiál podnože ocel
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Hmotnost 15,5 kg
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Číslo výrobce 9021-SP01-602-505217
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Látkové čalounění Supertec je komfortní, měkké, prodyšné a extrémně odolné, snadno se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování spojuje výhody látky a PU pěny.
Ergonomické polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.