Modulární rohož, Tmavě šedá, skvrnitá, Typ: E

Artiklové číslo: 964460 E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá
Odolnost Odolnost vůči většině olejů a kyselin
Délka 127 cm
Šířka 1 000 mm
Tloušťka 16 mm
Zešikmení 2stranný
Hmotnost 17,5 kg
Materiál Nitrilová guma
Povrch Plech s výstupky tvaru slzy
Vlastnosti Izolace (teplota); Nástrčné; Odolnost proti olejům; Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzové; Těžko hořlavé
Druh produktu Pracovní rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964460 E
EAN / GTIN 4067263118145
Číslo výrobce 964460 E
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární průmyslová rohož na pracoviště se středním až vysokým zatížením, snadná pokládka díky flexibilnímu kompaktnímu systému. Ergonomická gumová rohož je vhodná pro suchá a mokrá pracoviště se stojící nebo přecházející obsluhou. Povrch rohože má optimálně upravený střed otáčení a má velmi dobrou odolnost proti skluzu a slehnutí. Velmi snadno čistitelný povrch s vlastnostmi odrážejícími světlo. Rohož odolná proti oleji má protipožární třídu Bfl-s1. Vzhledem k elastickým vlastnostem gumové směsi a speciální geometrii na zadní straně má rohož obzvláště tlumivý a aktivační účinek, chrání před nezdravým chladem. Rohož s dlouhou životností vhodná pro vícesměnný provoz. Odvádí elektrický náboj, povrchový odpor menší než 107Ω. Rohož je označena bezpečnostní ESD etiketou.
Na 2 stranách náběhové hrany pro snazší přístup bez nebezpečí zakopnutí. 2 protilehlé strany se zámky puzzle / rybina. Středový díl pro pokládku do řady.

Norma:

EN 61340-4-1

Poznámka:

Možnost pokládky na zpevněný povrch, jako je beton / potěr, podlaha z umělé pryskyřice, asfalt, dlažba. Spodní konstrukce musí být rovná, čistá a hladká. Gumové rohože lze snadno řezat nožem.