Estera de suelo modular, gris oscuro moteado, Tipo: E

Número de artículo: 964460 E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: resistente al aceite; poco inflamable
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material resistente al aceite; poco inflamable
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 127 cm
Longitud del contorno 124 cm
Anchura 100 cm
Espesor 16 mm
Dureza según Shore A 55
Material Caucho de nitrilo (NBR)
Color gris oscuro moteado
encajable
Clase de protección contra incendios Bfl-s1
Peso 17,5 kg
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 964460 E
EAN / GTIN 4067263118145
Número del fabricante 964460 E
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estera modular para puestos de trabajo industriales de uso medio a intenso, puede colocarse en un sistema compuesto flexible. La estera de goma ergonómica es adecuada para lugares de trabajo de pie y de paso secos y húmedos. La superficie de la estera tiene un punto de giro óptimamente coordinado y muy buena resistencia al deslizamiento y tumbado. Superficie muy fácil de limpiar con propiedades reflectantes de la luz. La estera de suelo resistente al aceite tiene una clase de protección contra incendios Bfl-s1. Debido a las propiedades elásticas del compuesto de goma y la geometría especial en la parte posterior, la estera tiene un efecto especialmente amortiguador y activador, y protege contra el frío. Estera duradera adecuada para un régimen de varios turnos. Conductor eléctrico, resistencia superficial inferior a 107 Ω. La estera está marcada con una etiqueta de seguridad ESD.
Cantos achaflanados por los 2 lados para evitar tropezones. 2 lados opuestos con dentado del rompecabezas/unión de cola de milano. Pieza central para la colocación en filas.

Norma:

EN 61340-4-1

Nota:

Puede colocarse en superficies pavimentadas, como hormigón/solado, suelos de resina sintética, asfalto o baldosas. La superficie debe estar nivelada, limpia y lisa. Las esteras de goma se pueden cortar fácilmente con la cuchilla.

Descargas y documentos

Productos adecuados