Modulární rohož, Tmavě šedá, skvrnitá, Typ: D

Artiklové číslo: 964460 D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Odolnost proti olejům; Nesnadno zápalná
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Odolnost proti olejům; Nesnadno zápalná
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Délka 132 cm
Délka vyložení 130 cm
Šířka 100 cm
Tloušťka 16 mm
Tvrdost podle Shore A 55
Materiál Nitrilový kaučuk (NBR)
Barva Tmavě šedá, skvrnitá
Nástrčné ano
Třída požární ochrany Bfl-s1
Hmotnost 18,3 kg
Druh produktu Pracovní rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Číslo výrobce 964460 D
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární průmyslová rohož na pracoviště se středním až vysokým zatížením, snadná pokládka díky flexibilnímu kompaktnímu systému. Ergonomická gumová rohož je vhodná pro suchá a mokrá pracoviště se stojící nebo přecházející obsluhou. Povrch rohože má optimálně upravený střed otáčení a má velmi dobrou odolnost proti skluzu a slehnutí. Velmi snadno čistitelný povrch s vlastnostmi odrážejícími světlo. Rohož odolná proti oleji má protipožární třídu Bfl-s1. Vzhledem k elastickým vlastnostem gumové směsi a speciální geometrii na zadní straně má rohož obzvláště tlumivý a aktivační účinek, chrání před nezdravým chladem. Rohož s dlouhou životností vhodná pro vícesměnný provoz. Odvádí elektrický náboj, povrchový odpor menší než 107Ω. Rohož je označena bezpečnostní ESD etiketou.
Na 3 stranách náběhové hrany pro snazší přístup bez nebezpečí zakopnutí. Jedna strana se zámky puzzle / rybina. První a koncový dílec pro pokládku do řady.

Norma:

EN 61340-4-1

Poznámka:

Možnost pokládky na zpevněný povrch, jako je beton / potěr, podlaha z umělé pryskyřice, asfalt, dlažba. Spodní konstrukce musí být rovná, čistá a hladká. Gumové rohože lze snadno řezat nožem.