Úložné boxy sada PP, červená, Typ: LB500E

Artiklové číslo: 963361 LB500E
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 231,03 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 3020
Barevný odstín, červená Dopravní červená
Označení výrobce LB500E
Materiál Plast
Barva červená
Výška 81 mm
Šířka 91 mm
Hloubka 500 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti Bez rukojeti
Stohovatelné ano
Obsah na karton 30 ks
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Číslo výrobce VPE 19501541
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000 − 990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201 − 990216, regály s policemi č. 990500 – 990506, č. 990540 – 990546, regály s velkým rozpětím č. 990700 – 990715 a č. 990740 – 990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.