PP tárolódoboz készlet, piros, Típus: LB500E

Cikkszám: 963361 LB500E
Ár beállítása 30 Darab (9,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus LB500E
Magasság 81 mm
Szélesség 91 mm
Mélység 500 mm
Festék piros
Tartalom / karton 30
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Gyártó száma VPE 19501541
Gyártó/felelős személy Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Leírás

Alkalmazható:

990000990015 sz. 400 és 500 mm mélységű univerzális polcokhoz és 990201990216 sz. összeakasztható polcokhoz, 990500990506 sz., 990540990546 sz. polcokhoz, 990700990715 sz. és 990740990755 sz. széles oszloptávolságú polcokhoz.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek