Zásuvka průhledná, Typ zásuvek: 250-2

Artiklové číslo: 963259 250-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 250-2
Materiál Plast
Celková šířka BgS 159 mm
Celková hloubka TgS 239 mm
Celková výška HgS 92 mm
Zabudováno do těla ne
Se zajištěním ne
S držadlem ne
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Zásuvka je opatřena pevně instalovanými vodicími mechanismy
Se zámkem ne
Barva Transparentní
Druh produktu zásuvka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963259 250-2
EAN / GTIN 5733439107259
Číslo výrobce 107259
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásobník se zásuvkami č. 963255 vel. 8.