Sada dělicích destiček průhledné, Vhodná pro typ zásuvky: 150-03/04

Artiklové číslo: 963252 150-03/04
Nastavit cenu 16 ks (CZK 14,31 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro typ zásuvky Nastavit cenu 16 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 57 mm
Šířka 135 mm
Vhodné pro typ skříňky / boxu / zásuvky 150-03/04
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963252 150-03/04
EAN / GTIN 5733439102049
Číslo výrobce 102049
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 963253.
Zásobník se zásuvkami č. 963251 vel. 8, 16 a 40

Rozsah dodávky:

Počet destiček: 16 ks

Poznámka:

Zásuvky v zásobníku se zásuvkami č. 963251 vel. 40 lze osadit dělicími destičkami č. 963252 vel. 150−01, 150−02 a 150−03/04.

Ke stažení & dokumenty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku