Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Svorka na nářadí GARANT easyFix, Svorky ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 963041 6

Vyberte variantu a množství

Svorky ⌀ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ svorky 6 mm
Počet svorek na základní desku 1
Rozsah upínání ⌀ 6 mm - 10 mm
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963041 6
Číslo výrobce 963041 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Alle GARANT- og HOLEX-varer med □ 9×9 mm i 37 mm-afstand.

Bemærk:

Kan hægtes på uden grundplade.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku