Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák nářadí GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Užitná hloubka: 50mm

Artiklové číslo: 963021 50

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963021 50
Číslo výrobce 963021 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrávání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.