Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para herramientas GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Profundidad útil: 50mm

Número de artículo: 963021 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 963021 50
Número del fabricante 963021 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.