{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm | |
| Míra naplnění zásuvky v E | 9×36 | |
| Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
| Nejmenší vhodná výška čela zásuvky | 75 mm | |
| Šířka | 149 mm | |
| Hloubka | 598 mm | |
| Šířka v E | 9 E | |
| Hloubka v E | 36E | |
| Vyplněná šířka zásuvky v E | 9 E | |
| Počet nástrojů | 9 | |
| Provedení | s nástrčným klíčem | |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |
| Katalogové číslo | 962850 9 | |
| Číslo výrobce | 962850 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |