{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in E | 9×36 | |
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
| kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe | 75 mm | |
| Breite | 149 mm | |
| Tiefe | 598 mm | |
| Breite in E | 9 E | |
| Tiefe in E | 36 E | |
| gefüllte Schubladenbreite in E | 9 E | |
| Anzahl der Werkzeuge | 9 | |
| Ausführung | mit Steckschlüssel | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 962850 9 | |
| Herstellernummer | 962850 9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |