{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm | |
Míra naplnění zásuvky v E | 18×36 | |
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Šířka | 298 mm | |
Hloubka | 598 mm | |
Šířka v E | 18 E | |
Hloubka v E | 36E | |
Vyplněná šířka zásuvky v E | 18 E | |
Počet nástrojů | 0 | |
Provedení | prázdná pro sady nářadí | |
Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |
Katalogové číslo | 962830 0 | |
EAN / GTIN | 4045197516077 |