Sada držáků maticových klíčů 2-dílná, Počet upínačů na sadu: 18

Artiklové číslo: 960690 18
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet upínačů na sadu Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 27 mm
Délka 610 mm
Upínače na soupravu 18
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 50 a vyšší mm
Materiál Hliníkový plech
Obsah sady 2
Druh produktu Držák na maticové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960690 18
EAN / GTIN 4045197334299
Číslo výrobce 960690 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z hliníkového plechu tloušťky 1,5 mm, včetně montážního materiálu k přišroubování na dno zásuvky. Držáky lze libovolně zkracovat.

Použití:

K uložení maticových klíčů.