Schraubenschlüssel-Halter-Set 2-teilig, Anzahl der Aufnahmen pro Set: 18

Artikel-Nr.: 960690 18
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Aufnahmen pro Set Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 27 mm
Länge 610 mm
Aufnahmen je Set 18
passend für Schubladen Fronthöhe 50 und höher mm
Material Aluminiumblech
Set-Inhalt 2
Produktart Schraubenschlüsselhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960690 18
EAN / GTIN 4045197334299
Herstellernummer 960690 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus 1,5 mm Alublech, inklusive Befestigungsmaterial zum Verschrauben auf dem Schubladenboden.
Die Halter können beliebig abgelängt werden.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Schraubenschlüsseln.