Sada držáků etiket 10-dílná, Šířka×výška: 40X14mm

Artiklové číslo: 960665 40X14
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 24,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 40 mm
Výška 14 mm
Počet 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960665 40X14
EAN / GTIN 4045197557025
Číslo výrobce 960665 40X14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z plastu včetně popisovacích a průhledných proužků.

Použití:

Slouží k nasunování na plechové přepážky č. 960540 – 960600, zásuvné destičky č. 960630 a boxy na drobný materiál 960650.