• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Plechová přepážka, Výškaךířka: 73X80mm

Artiklové číslo: 960040 73X80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výškaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Výška 73 mm
Šířka 80 mm
Šířka v E 8 E
Dělicí jednotka 1 E = 10 mm
Zalomené upínání pro držák na etikety ne
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100; 120 mm
Materiál Hliník
Fixace na dnu zásuvky ne
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960040 73X80
EAN / GTIN 4045197327598
Číslo výrobce 960040 73X80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro rozdělení zásuvek na více přihrádek ve spojení s příčkami s drážkou č. 960030.