{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro zařízení provozů | Pracovní stůl | |
| Výška | 33 mm | |
| Šířka | 160 mm | |
| Šířka v E | 16 E | |
| Dělicí jednotka | 1 E = 10 mm | |
| Zalomené upínání pro držák na etikety | ne | |
| Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 60; 80 mm | |
| Materiál | Hliník | |
| Fixace na dnu zásuvky | ne | |
| Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
| Katalogové číslo | 960040 33X160 | |
| EAN / GTIN | 4045197327550 | |
| Číslo výrobce | 960040 33X160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |