{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Šířka v G | 40 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Šířka v G | 40 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Podstavec | |
| vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík | ano | |
| Odnímatelná clona | vpředu; vzadu | |
| Vhodné pro rozměry skříně | G | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Pevnost materiálu | 1,2 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Výška | 150 mm |
| Katalogové číslo | 958146 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406133405 | |
| Číslo výrobce | 958146 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |