Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň pro vysoké zatížení s posuvnými dveřmi s průzorem, Šířka mm / model: 2048/F

Artiklové číslo: 958520 2048/F

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958520 2048/F
Číslo výrobce 958520 2048/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Postranní stěny zesílené vloženými sloupky. Možnost uložení polic v rastru 20 mm. Všechna dvířka s bezpečnostními hranami, na vnitřní straně zesílená. Posuvná dvířka mají nehlučný chod na kolečkách, uložených na kuličkových ložiskách. Všechny modely s dvířky zamykatelné pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem. Police z pozinkovaného ocelového plechu, zesílené provedení pro zatížitelnost 200 kg.

Lakování:

Standardně korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.