SCD 040-217-060 SXC50 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 50xD

Artiklové číslo: 9573171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 9573171
EAN / GTIN 7291075437133
Číslo výrobce 9573171
L-číslo L24020 68

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 4 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 270 mm, počet řezných hran (NOF) 225, délka sklíčidla (LCF) 135 mm, celková délka (OAL) 4 mm, úhel (1 stupňů), úhel (SIG) Efektivní délka (LU) 217 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 225 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 270 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 217 mm