• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným vytažením vhodná pro šířku skříně 500 mm, Výška čela: 140mm

Artiklové číslo: 957022 140

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957022 140
Číslo výrobce 957022 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S teleskopickým vedením s vytažením na 100 %. Dno a vnitřní stěny opatřeny drážkami (dělení 17 mm). Rozmanité rozdělení. Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při kompletním osazování systémových skříní č. 956000956785 zásuvkami odečtěte prosím z užitné výšky skříně 40 mm jako vůli při vestavbě.