{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 60 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Šířka×hloubka v E | 22×26 E | |
| Šířka v E | 22E | |
| Hloubka v E | 26E | |
| Výška čela | 120 mm | |
| Užitná výška | 106 mm | |
| Užitná šířka | 374 mm | |
| Užitná hloubka | 445 mm | |
| Výška pláště | 102 mm | |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne | |
| Vhodné pro systémovou skříň vel. | 500 | |
| Hmotnost | 6,7 kg | |
| Druh produktu | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 957022 120 | |
| Číslo výrobce | 957022 120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |