boty uvex 2 xenova® S1P černá/modrá Šířka 11 velikost 42

Artiklové číslo: 9558242
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1P
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
Třída ochrany S1P
Velikost bot EU 42
Barva černá / modrá
Materiál podrážky uvex 1
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9558242
EAN / GTIN 4031101776545
Číslo výrobce 9558242
L-číslo L01660 101368
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vylepšené pohodlí, osvědčená ochrana a atraktivní vzhled: To jsou nové boty uvex 2 xenova®. Bezpečnostní obuv zcela bez kovů je ještě pohodlnější na noze. Vylepšený střih, nižší hmotnost a optimalizované odpružení, prodyšnost a polstrování výrazně zvyšují pohodlí uživatele. Nové univerzální boty jsou nejen pohodlnější, ale také půvabnější a barevnější. Díky barevným doplňkům a podrážce v zářivě modré, červené nebo zelené barvě je uvex 2 xenova® módním lákadlem pro oči. Osvědčené bezpečnostní prvky, jako je mezipodešev uvex xenova® bez kovů a odolná proti proražení, a plastová špička uvex xenova® doplňují celkový balíček bezpečnostní obuvi. Kombinace ochrany, stylu a pohodlí dělá z nové obuvi uvex 2 xenova® oblíbenou univerzální obuv pro práci uvnitř i venku, např. ve strojírenství a strojních provozech, při práci s kovem nebo řemeslných pracích.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 xenova
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/modrá
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 42
  • Uzávěr: Systém BOA® Fit
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 2 xenova®
  • Šířka: 11