Prodloužení boxu Easyfix pro dlouhé díly 74 mm

Artiklové číslo: 955795 74
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Výška 75 mm
Šířka 74 mm
Hloubka 100 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926

Popis

Provedení:

Prodloužení boxu pro kabelové spojky, svařovací dráty atd. Pro dlouhý materiál ukládaný v kombinaci s plastovým boxem č. 955790 vel. 74 a 74/4. Se 3 vyjímatelnými přepážkami, takže v boxu mohou vzniknou 2 – 4 přihrádky.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.