GARANT easyFix Box-Verlängerung für Langgut, Breite: 74mm

Artikel-Nr.: 955795 74
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Breite 74 mm
Tiefe 100 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926
Herstellernummer 955795 74
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Box-Verlängerung für Kabelbinder, Schweißdrähte etc.. Für Langgut, das in Kombination mit der Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74 und 74/4 aufbewahrt wird. Mit 3 herausnehmbaren Trennwänden, so dass 2 – 4 Fächer in der Box entstehen können.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.