Držák na technické frézy GARANT easyFix, Počet drážek: 3+6

Artiklové číslo: 955735 3+6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák technických fréz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Číslo výrobce 955735 3+6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odstupňované uložení až pro 6 technických fréz se stopkou ⌀ 3 a/nebo 6 mm. Přehledné uložení ve 2 řadách. Univerzální použití pro různé hlavy: 6 kusů do hlavy ⌀ 25 mm, 3 kusy do hlavy ⌀ 30 mm střídavě, 2 kusy do hlavy ⌀ 50 mm a 1 kus do hlavy ⌀ 85 mm. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.