Držák na úhlové šroubováky pro šrouby s vnitřním šestihranem GARANT easyFix, Pro 6-hran: 1,5-10

Artiklové číslo: 955675 1,5-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
646 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro 6-hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro 6hran 1,5-10
Druh produktu Držák šroubováků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Číslo výrobce 955675 1,5-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upnutí 9 šestihranných šroubováků ve velikostech 1,5 − 10. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.