Držák nářadí GARANT easyFix dvojitý 45°, ⌀ 6 mm, Užitná hloubka: 50mm

Artiklové číslo: 955540 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    146,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    121,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
994 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná šířka 43 mm
Užitná hloubka 50 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky dvojitý
Hákový tvar Dvojitý hák 45°
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955540 50
EAN / GTIN 4062406195458
Číslo výrobce 955540 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.