boty uvex 2 xenova® S1 černá/modrá Šířka 11 velikost 45

Artiklové číslo: 9554845
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 2
Označení výrobce uvex 2 xenova
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 45
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovelur
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9554845
EAN / GTIN 4031101747187
Číslo výrobce 9554845
L-číslo L01670 2026
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vylepšené pohodlí, osvědčená ochrana a atraktivní vzhled: To jsou nové boty uvex 2 xenova®. Bezpečnostní obuv zcela bez kovů je ještě pohodlnější na noze. Vylepšený střih, nižší hmotnost a optimalizované odpružení, prodyšnost a polstrování výrazně zvyšují pohodlí uživatele. Nové univerzální boty jsou nejen pohodlnější, ale také půvabnější a barevnější. Díky barevným doplňkům a podrážce v zářivě modré, červené nebo zelené barvě je uvex 2 xenova® módním lákadlem pro oči. Osvědčené bezpečnostní prvky, jako je plastová špička uvex xenova®, doplňují celkový balíček bezpečnostní obuvi. Kombinace ochrany, stylu a pohodlí dělá z nové obuvi uvex 2 xenova® oblíbenou univerzální obuv pro práci uvnitř i venku, např. ve strojírenství a strojních provozech, při práci s kovem nebo řemeslných pracích.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • nízká hmotnost
  • velmi dobré tlumení
  • velmi dobrý komfort při nošení, k němuž přispívá nově vyvinutá stélka i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaný lem

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 podle normy EN ISO 20345:2022
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 xenova
  • Barva (filtr): černá/modrá
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 45
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 xenova®
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "uvex 2" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku