Nástavec pro GARANT Uni Line Tower M, Typ: GREEN

Artiklové číslo: 955475 GREEN
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 6037
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Zelená Čistá zelená
Řada Tower
Označení výrobce Aufsatz für GARANT Uni Line Tower M
Materiál Ocelový plech
Barva Zelená
Délka nastavitelná ne
Délka 602 mm
Výška 220 mm
Hloubka 542 mm
S výřezem ne
S mřížkou ne
S perforovanou stěnou ne
Montáž provedená zákazníkem ano
Druh produktu Nástavbová stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955475 GREEN
EAN / GTIN 4062406585891
Číslo výrobce 955475 GREEN
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástavec pro GARANT Uni Line Tower z ocelového plechu s uzavřenou horní stranou. Pro označení např. stanice první pomoci nebo čisticí stanice, místa poskytnutí nástrojů nebo osobních ochranných prostředků.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, snadná montáž.
Vhodné piktogramy (různé účely použití) najdete pod č. 955474.