Označovací tabulka pro GARANT Uni Line Panel M, Typ: BLUE

Artiklové číslo: 955443 BLUE
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5015
Barevný odstín, Modrá Nebeská modrá
Řada Panel
Barva Modrá
Druh produktu Tabule
Šířka tabule 326 mm
Výška panelu 250 mm
Hloubka 30 mm
Materiál povrch Ocelový plech
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955443 BLUE
EAN / GTIN 4062406584504
Číslo výrobce 955443 BLUE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Označovací tabulka z ocelového plechu k upevnění na GARANT Uni Line Panel č. 955440.
Děrovaná stěna.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací tabulky najdete pod č. 955474.

Warning:

Stanovené použití
  • Dvoustěnný sloupek s oboustranně použitelnými děrovanými stěnami.
  • Děrované stěny 9×9 mm s mřížkou 37 mm k uchycení háků a držáků easyFix a dalšího příslušenství děrované stěny.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neskladujte ani nepřepravujte nezajištěné obrobky.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na pojízdná zařízení provozů.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.