Sada kleští, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 955230 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 176 mm
Počet kusů nářadí 4
Provedení s kleštěmi
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955230 4
EAN / GTIN 4062406158347
Číslo výrobce 955230 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955230: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks
GARANT ploché kleště č. 713040 vel. 200: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks