Sada šroubováků pro šrouby Torx®, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 955136 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 7 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 115

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 115 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 115 mm
Počet nástrojů 7
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955136 7
EAN / GTIN 4067263724056
Číslo výrobce 955136 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955136: 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® č. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 ks