Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Systémová regálová skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška v mm / typ: 2000/F

Artiklové číslo: 954756 2000/F
2000/F

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954756 2000/F
Číslo výrobce 954756 2000/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic možné v rastru po 20 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná otočnou kličkou s cylindrickým zámkem.
Skříň s křídlovými dveřmi z plného plechu je opatřena policemi a průhlednými skladovacími boxy.
Police č. 954752 vel. 1000: 65 kg nosnost.
Police č. 957000 vel. 1000: 100 kg nosnost.
Osazené policemi a průhlednými skladovými boxy, viz tabulka v katalogu.

Osazení:

Počet skladových boxů: 36 ks 963321_SB6; 51 ks 963321_SB5; 18 ks 963321_SB4; 16 ks 963321_SB3Z

Rozsah dodávky:

Systémová regálová skříň, hloubka 550 mm; 6 × police č. 954752 vel. 1000; 3 × police č. 957000 vel. 1000; 36 × skladový box č. 963321 vel. SB6; 51 × skladový box č. 963321 vel. SB5; 18 × skladový box č. 963321 vel. SB$; 16 × skladový box č. 963321 vel. SB3Z.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nosnost dvířek: 8 kg.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku